畑のシェーバー DX(デラックス)専用 ブレード

畑のシェーバー DX(デラックス)専用 ブレード - 三陽金属(ERBA)畑のシェーバー DX(デラックス)専用 ブレード - 三陽金属(ERBA)畑のシェーバー DX(デラックス)専用 ブレード - 三陽金属(ERBA)
(2件のレビュー)

畑のシェーバーデラックス専用。刃部は摩耗に強い高周波焼き入れ加工。

質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×45×9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26274719-
2,960
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26274719
2021-05-22
用途: 草とり
農・林・水産業

ブレ-ドの減って行くのがとっても
早く感じました。

対象商品 : 26274719
2019-09-21
用途: 草払い
農・林・水産業

ノーマルタイプを使用していましたが、こちらのDXを見つけ使って見たところ作業が断然早くなりました。
ただ、草丈の高い草には絡まって不向きです。
とても便利ですが、広範囲に使用するとブレードの摩耗が早くコスパが悪いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする