曜日別特売

刈る刈るボーイ SBC-280A適用 お手軽チップソー

刈る刈るボーイ SBC-280A適用 お手軽チップソー - サカソウインベント

電機芝草刈機刈る刈るボーイ適用のチップソー。切れ味がよく、高い作業性。

用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、除草として。刃数28質量(kg)0.18内径(mm)25.4直径×高さ(mm)180×1内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26274807-
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする