ドリームパワー 電気耕運機 電動カルチベータ 10m延長コード付き

ドリームパワー 電気耕運機 電動カルチベータ 10m延長コード付き - ナカトミドリームパワー 電気耕運機 電動カルチベータ 10m延長コード付き - ナカトミドリームパワー 電気耕運機 電動カルチベータ 10m延長コード付き - ナカトミドリームパワー 電気耕運機 電動カルチベータ 10m延長コード付き - ナカトミドリームパワー 電気耕運機 電動カルチベータ 10m延長コード付き - ナカトミドリームパワー 電気耕運機 電動カルチベータ 10m延長コード付き - ナカトミドリームパワー 電気耕運機 電動カルチベータ 10m延長コード付き - ナカトミドリームパワー 電気耕運機 電動カルチベータ 10m延長コード付き - ナカトミ
(3件のレビュー)

家庭菜園等に最適な小型タイプ電気カルチベータ。エンジン式と比べて、音が静かで排気ガスが出ないので近隣に気兼ねなく使え家庭菜園に最適。10m延長コード付属。

用途耕うん機、電気式耕運機、電動耕運機として。消費電力(W)750セット内容本体一式×1、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m×1材質スチール、樹脂質量(kg)7.3レッド電圧AC100V (50Hz/60Hz)電流(A)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×325×1270内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26274904ERC-10D
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

DREAM POWER 「電気耕うん機」ERC-10D/POP
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: 日常使い
製造業

いちばんコンパクトなこのタイプをあまり見かけなくなりましたので
探しておりました。
購入できてよかったです。

対象商品 : 26274904
2022-09-10
用途: 家庭菜園
その他業種

自宅庭の家庭菜園用という事で、騒音の少ない電気耕運機を選択しました。
小型の電気耕運機なので、パワー不足はいた仕方のないことで、あまり深くならないように耕すのがコツかと思います。前進よりバックで耕した方がスムーズに耕せるようです。
あと使っていると回転ローターに根が絡まってきますが、安全のため必ずコンセントを抜いてから、根を除去しています。
数平方メートル程度の家庭菜園で使うには、ちょうどいい大きさと能力で、耕作がとても楽になりました。
使用しない時は分解してコンパクトになるので、保管場所にも困りません。

2が参考にしています
対象商品 : 26274904
2018-10-19
用途: 自宅の手入れ
その他業種

耕運機は初めてなので少々不安でした。小さな庭なので300W位で良いと思っていましたがこの商品で大正解、大きすぎず、小さすぎず、植木の根等に引っかかると安全装置が働き停止安心です。但し安全装置が働いた時は必ずACコンセントを抜いてから点検とています。思つた依りも音も静かで久しぶりに良い買い物を出来たと喜んでいます。満足満足

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする