曜日別特売

薪割り斧 ダブルアックス (70cm)

薪割り斧 ダブルアックス (70cm) - MULLER(ミューラー)薪割り斧 ダブルアックス (70cm) - MULLER(ミューラー)薪割り斧 ダブルアックス (70cm) - MULLER(ミューラー)

薪割り初心者の方でも扱いやすい斧。従来の斧に比べて若干柄が短くなり、更に全重量を2.5kg に抑えることでコントロールしやすい。斧身に二本のウェッジが入っているのが特徴的で、短めの斧身の奥行きも相まって、作業中に薪に斧がはまりにくい形状。

用途斧、薪割り斧、薪割り鎚、薪割り、太薪割りとして。敬老の日、父の日、キャンプ、バーベキューに。刃渡り(mm)100材質斧:鉄、柄:アッシュ材質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×160×60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26275069544423
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする