曜日別特売

焚き付け用斧 ビーバートリフィックス レディ

焚き付け用斧 ビーバートリフィックス レディ - MULLER(ミューラー)焚き付け用斧 ビーバートリフィックス レディ - MULLER(ミューラー)焚き付け用斧 ビーバートリフィックス レディ - MULLER(ミューラー)

L.ミューラー社が独自に開発した形状で、斧と柄の角度、重量のバランスは、 人間工学に基づき理想的な機能を発揮する完成度の高い「焚き付け用斧」。 斧身重量は、1750gであり、落とすだけで割れる優れもの。ハンドプロテクターはポリカーボネート(厚さ5mm)を使用し安全性を保証。長さ20~30cm、直径5~10cmの薪をスムーズに小割り。ヘッド部が小さいなり斧身が軽くなり、通常モデルより扱いやすく。

用途焚き付け用斧、斧、薪割り斧、薪割り鎚、薪割りとして。刃渡り(mm)105材質斧:鉄、柄:ヒッコリー材質量(kg)1.65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×175×80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26275114541189
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする