歩くと音がする防犯砂利 30L

歩くと音がする防犯砂利 30L - グリーンテック歩くと音がする防犯砂利 30L - グリーンテック歩くと音がする防犯砂利 30L - グリーンテック歩くと音がする防犯砂利 30L - グリーンテック歩くと音がする防犯砂利 30L - グリーンテック歩くと音がする防犯砂利 30L - グリーンテック歩くと音がする防犯砂利 30L - グリーンテック歩くと音がする防犯砂利 30L - グリーンテック
(1件のレビュー)

リサイクルガラス瓶を発泡させた素材で、踏むと大きな音がする防犯対策商品。砂利の上を人や動物が歩くと、約72デシベルのジャリジャリという大きな音がし、防犯効果を発揮。(人がうるさいと感じる音:60デシベル)除草後に敷けば、雑草が生えにくくなる効果もあり。軽量で持ち運びしやすく、女性でも取り扱いが容易。鉢底の石としても使える。

用途防犯砂利、ジャリ、防草、草除け、草よけ、庭、音がする、防犯防草砂利、防犯防草ジャリとして。材質ガラス発泡品(リサイクルガラス瓶)質量(kg)9容量(L)30使用の目安1.5袋で約1m(厚さ4~5cm)粒サイズ(mm)15-45
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26275139-1袋ホワイト
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
26275148-1袋ブラウンミックス
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
26275157-1セット(2袋)ホワイト
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
26275166-1セット(2袋)ブラウンミックス
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
特別運賃
26275175-1セット(3袋)ホワイト
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26275184-1セット(3袋)ブラウンミックス
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-15
用途: 隣地との境の塀際に撒く
不動産業

従前から防犯砂利を巻いていた場所だったが、自宅改修工事の作業により一部で砂利が飛散した為、購入商品で砂利を補充して防犯効果を高めた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする