ジェイウィン(J win)
ジェイジャッキ
待望の日本製、信頼のラチェット機械式の移動用ジャッキです。タイヤを持ち上げ360度自在に車両を移動できます。収納式の延長レバーを使えば、ベアリング内蔵ローラーとの相乗効果で、軽い力で楽に上がります。
用途
車両の移動
耐荷重(kg)
800
レバー長さ(mm)
40(延長レバー取付時70)
適合タイヤ幅(mm)
30
タイヤ外径(mm)
77
地上高さ(cm)
14
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※車両を移動させるには左右全てのタイヤにジェイジャッキが必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
車輪タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26275358
JWJ-08R
約64×65×23.5
右車輪用
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26275367
JWJ-08L
約64×65×23.5cm
左車輪用
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。