グリーンクロス
のぼり用サインポール
人気の丸形ヘッドです。
2段伸縮型
用途
のぼりの掲示に
材質
ポリプロピレン被膜鋼管
色
白
長さ(m)
最長:3、最短:1.635、横棒:0.85
ポール径(Φmm)
22
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※お届け時に横棒は主柱の中に収納しています。
※回転頭を一旦外して取り出してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26275394
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません
商品説明動画
のぼり用サインポール
参考になった