サカタ製作所
三晃式瓦棒葺直付ソーラー金具
用途
三晃式瓦棒葺(巾33・35mm)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
質量(kg)
0.45
表面処理
高耐食性めっき鋼板+黒塗装
断面タイプ
NF
内容量
1組
注意
適合屋根形状、寸法をご確認ください。
設置可能な条件をカタログ、施工要領書でご確認ください。
全7種類を絞り込む
適合パネル高さ(mm)
選択してください
34~37
34~37、38、39~42
38
39~42
44.5~47.5
44.5~47.5、48~51
48~51
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
取付場所
適合パネル高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26275446
SE1BB25E2-A
中間部
34~37、38、39~42
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
22日以内出荷
返品不可
26275455
SE1BB25F2-A
中間部
44.5~47.5、48~51
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
22日以内出荷
返品不可
26275464
SE1BB2513-A
端部
34~37
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
22日以内出荷
返品不可
26275489
SE1BB2523-A
端部
39~42
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
22日以内出荷
返品不可
26275498
SE1BB2533-A
端部
44.5~47.5
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
22日以内出荷
返品不可
26275473
SE1BB2563-A
端部
38
¥
2,300
取扱い終了
返品不可
26275507
SE1BB2543-A
端部
48~51
¥
2,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください