AFFARI OF SWEDEN
テラコッタトレイ
(1件のレビュー)
ガーデニング用の、テラコッタのトレイ。クレイの質感が残され、アンティークな風合いを楽しめます。ポットの下に敷いたり、インテリアにもおすすめです。
用途
ガーデンアイテム
材質
クレイ
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(cm)
高さH(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26276496
-
ホワイト
Φ19
3
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26276469
-
ホワイト
Φ14
3
オープン
取扱い終了
返品不可
26276478
-
ホワイト
Φ16
3
オープン
取扱い終了
返品不可
26276487
-
ホワイト
Φ10
2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
26276505
-
ブラック
Φ9
2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
26276514
-
ブラック
Φ10
2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
26276523
-
ブラック
Φ12.5
3
オープン
取扱い終了
返品不可
26276539
-
ブラック
Φ14
3
オープン
取扱い終了
返品不可
26276548
-
ブラック
Φ16
3
オープン
取扱い終了
返品不可
26276557
-
ブラック
Φ19
3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください