broste COPENHAGEN
アルビンポット
落ち着いた色合いの鉢カバーです。
用途
ガーデンアイテム
材質
陶器
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
寸法(cm)
高さH(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26277257
-
ソフトブルー
S
Φ11
11
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26277266
-
ソフトブルー
M
Φ13.5
13.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26277275
-
ソフトブルー
L
Φ16
16.5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26277284
-
ブルー
S
Φ11
11
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26277293
-
ブルー
M
Φ13.5
13.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26277309
-
ブルー
L
Φ16
16.5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください