D&M (インテリア)
ソウバーポット
光沢が眩しい、D&Mベーシックシャイニーシリーズの円形ポット。室内用鉢カバーなので、インテリアとしても最適です。
用途
鉢カバー
材質
セラミック
内容量
1個
注意
※室内用カバー、鉢底穴なし
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
高さH(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26277756
954863
-
-
ゴールド
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26277747
954862
-
-
シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
26278368
955207
Φ6.8
6.8
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
26278377
955208
Φ6.8
6.8
ライトグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
26278386
955209
Φ6.8
6.8
クリーム
オープン
取扱い終了
返品不可
26278395
955210
Φ6.8
6.8
ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
26278404
955211
Φ10.5
10.5
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
26278413
955212
Φ10.5
10.5
ライトグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
26278429
955213
Φ10.5
10.5
クリーム
オープン
取扱い終了
返品不可
26278438
955214
Φ10.5
10.5
ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
26278447
955216
Φ13
13
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
26278456
955218
Φ13
13
クリーム
オープン
取扱い終了
返品不可
26278465
955219
Φ13
13
ピンク
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください