D&M (インテリア)
サプライズボーダーポット
マットな質感の、D&Mラージサプライズシリーズの円形ポット。
モダンでシンプルなデザインは、洋風にも和風にも映えるカラーリングで、プライベート・オフィシャルと幅広い場のガーデニングで活躍してくれます。
用途
鉢カバー
材質
木、石、再生プラスチックの粉末
内容量
1個
注意
※室内用カバー、鉢底穴なし
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
高さH(cm)
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26277826
954866
Φ46
-
40.5
ホワイト
4000
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26277835
955270
-
55×55×50
-
グレー
1330
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26277869
955273
-
65×65×56
-
ホワイト
3000
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26277844
955271
-
55×55×50
-
ホワイト
3000
オープン
取扱い終了
返品不可
26277853
955272
-
65×65×56
-
グレー
1330
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください