NORDAL
ラウンド バンブーバスケット
ひとつひとつ丁寧に手作業で編まれたバスケット。ナチュラル素材とモノトーンの組み合わせがとてもおしゃれです。生活感を隠して、リゾートのような雰囲気を演出し、暮らしの様々なシーンで活躍してくれます。
用途
インテリア小物
材質
竹
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
高さH(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26278998
-
380
Φ30
49
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26279007
-
540
Φ35
54
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26279016
-
730
Φ40
60
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください