曜日別特売

コーズィ バスケット ウィズハンドル

コーズィ バスケット ウィズハンドル - NORDALコーズィ バスケット ウィズハンドル - NORDALコーズィ バスケット ウィズハンドル - NORDALコーズィ バスケット ウィズハンドル - NORDAL

柔らかくしなりのあるシーグラスで編んだバスケット。日本のい草に似た素朴な風合いで、とても軽くて使いやすく、折りたたんだ時と広げた時、二つの楽しみ方ができます。

用途インテリア小物材質シーグラス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
高さH(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26279068-0.34Φ4040
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
26279077-0.3Φ3535
オープン
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
26279086-0.18Φ3030
オープン
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする