SERAX
スモールスマイリーポット
どこか懐かしい雰囲気のある、スマイリーポット。鉢底穴があいていないため、ペン立てや小物入れなど様々な用途でご使用いただけます
用途
植木鉢・プランター
材質
セラミック
寸法(cm)
Φ10.5
高さH(cm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26279418
-
グリーン
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26279427
-
ホワイト×グリーン
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26279436
-
ホワイト×グリーン
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26279393
-
イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
26279409
-
ホワイト×イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください