SUMICO(住鉱潤滑剤)
スミモールド DR-Z
樹脂成形時に樹脂の化学変化により発生し、金型に付着するガス・ヤニなどの頑固な汚れを除去する洗浄剤です。
本製品は、PRTR法に該当する化学物質を一切含有しておりません。
用途
金型に付着したガス・ヤニや頑固な油汚れの除去に。
対応材質
金属部品
主な用途
ヤニ落とし、油汚れ
トラスコ品番
116-5107
色
透明
容量(mL)
420
質量(g)
409
主成分
溶剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.126L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(420mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26281509
565036
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください