短靴 2層ウレタン底

短靴 2層ウレタン底 - GDジャパン短靴 2層ウレタン底 - GDジャパン短靴 2層ウレタン底 - GDジャパン短靴 2層ウレタン底 - GDジャパン短靴 2層ウレタン底 - GDジャパン短靴 2層ウレタン底 - GDジャパン短靴 2層ウレタン底 - GDジャパン短靴 2層ウレタン底 - GDジャパン

JSAA[A]種認定合格品。
静電気帯電防止機能付き。
負担のかかるつま先部分には本革を使用しております。
オリジナルの耐油2層底によりクッション性を良くしております。

用途一般作業・工場・整備・警備・土木作業など形状ローカット規格JSAA A種材質(アッパー)先芯部本革+合成皮革材質(ソール)ウレタン材質(先芯)樹脂製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26285298W1010234Eブラック耐油・静電約440g(26.0cm)
3,980
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285307W101023.54Eブラック耐油・静電約440g(26.0cm)
3,980
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285316W1010244Eブラック耐油・静電約440g(26.0cm)
3,980
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285325W101024.54Eブラック耐油・静電約440g(26.0cm)
3,980
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285334W1010254Eブラック耐油・静電約440g(26.0cm)
3,980
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285343W101025.54Eブラック耐油・静電約440g(26.0cm)
3,980
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
26285359W1010264Eブラック耐油・静電約440
3,980
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
26285368W101026.54Eブラック耐油・静電約440g(26.0cm)
3,980
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285377W1010274Eブラック耐油・静電約440g(26.0cm)
3,980
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285395W1010294Eブラック耐油・静電約440g(26.0cm)
3,980
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285404W1010304Eブラック耐油・静電約440g(26.0cm)
3,980
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285413W1030234Eブラック耐油・静電約440g(26.0cm)
3,980
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285429W103023.54Eブラック耐油・静電約440g(26.0cm)
3,980
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285438W1030244Eブラック耐油・静電約440g(26.0cm)
3,980
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285447W103024.54Eブラック耐油・静電約440g(26.0cm)
3,980
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285456W1030254Eブラック耐油・静電約440g(26.0cm)
3,980
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285483W103026.54Eブラック耐油・静電約440g(26.0cm)
3,980
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285499W1030274Eブラック耐油・静電約440g(26.0cm)
3,980
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285517W1030294Eブラック耐油・静電約440g(26.0cm)
3,980
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285526W1030304Eブラック耐油・静電約440g(26.0cm)
3,980
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285535W1100234Eブラック耐油・静電約440g(26.0cm)
3,980
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285544W110023.54Eブラック耐油・静電約440g(26.0cm)
3,980
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285553W1100244Eブラック耐油・静電約440g(26.0cm)
3,980
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285569W110024.54Eブラック耐油・静電約440g(26.0cm)
3,980
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285578W1100254Eブラック耐油・静電約440g(26.0cm)
3,980
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285587W110025.54Eブラック耐油・静電約440g(26.0cm)
3,980
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285596W1100264Eブラック耐油・静電約440
3,980
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285605W110026.54Eブラック耐油・静電約440g(26.0cm)
3,980
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285614W1100274Eブラック耐油・静電約440g(26.0cm)
3,980
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285623W1100284Eブラック耐油・静電約440g(26.0cm)
3,980
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285639W1100294Eブラック耐油・静電約440g(26.0cm)
3,980
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285648W1100304Eブラック耐油・静電約440g(26.0cm)
3,980
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285386W1010284Eブラック耐油・静電約440g(26.0cm)
3,980
3,698
4,068(税込)
欠品中
返品不可
26285465W103025.54Eブラック耐油・静電約440g(26.0cm)
3,980
取扱い終了
返品不可
26285474W1030264Eブラック耐油・静電約440
3,980
取扱い終了
返品不可
26285508W1030284Eブラック耐油・静電約440g(26.0cm)
3,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする