二眼型保護メガネ RSX-2

二眼型保護メガネ RSX-2 - 理研化学二眼型保護メガネ RSX-2 - 理研化学二眼型保護メガネ RSX-2 - 理研化学
(1件のレビュー)

計算されたボディ曲面が、目元にしっかりとフィット。粉じんなどから目を確実に保護します。
ずれ落ちを防止するやさしい肌ざわりのノーズパッドとテンプル(耳かけ部分)で、軽快な作業をサポートします。

機能曇り止め、レンズ交換可形状二眼型レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番125-8909質量(g)29規格JIS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×41×161フレーム色スモーク材質(フレーム)プラスチック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26286497RSX-2SVF-P
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26286497
2021-11-03
用途: 工場での現場作業
製造業

デザインが良い!
このメガネをかけて作業していると〈下町の玉三郎〉と呼ばれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする