ユニット
サントラスリット
(1件のレビュー)
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.4
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26288019
374-711
黄×黒
250
48.6×1000
¥
8,360
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
返品不可
26288028
374-712
黄×黒
130
48.6×500
¥
4,730
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
26288037
374-713
黄×黒
270
48.6×1000
¥
15,510
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26288046
374-714
黄×黒
140
48.6×500
¥
7,150
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26288055
374-715
紅白
250
48.6×1000
¥
8,360
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26288064
374-716
紅白
130
48.6×500
¥
4,730
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26288073
374-717
緑×白
250
48.6×1000
¥
8,360
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
返品不可
26288089
374-718
緑×白
130
48.6×500
¥
4,730
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください