KITO(キトー)
無線システム PKシリーズ
軽量・コンパクトな受信機と送信機。
バッテリーと電池の両方が使用可能。
あらゆるメーカーの巻上機に取付可能。
チャンネル数
16、(1チャンネルあたりの回線数)30
到達距離(m)
100
最大接続台数
480台
使用周波数(MHz)
2405~2480
内容量
1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26288265
PK09DB1
送信機(台)1、受信機(台)1、充電器(台)1、バッテリー(個)1、電池ケース(電池入り)(個)1、肩掛けベルト(個)1、特殊ボタン表示シート(セット)1
¥
156,400
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26288274
PK09DB2
予備送信機、送信機(台)2、受信機(台)1、充電器(台)1、バッテリー(個)2、電池ケース(電池入り)(個)2、肩掛けベルト(個)1、特殊ボタン表示シート(セット)2
¥
190,700
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません