Gウェーブ フロアワイパープロ 本体 Mタイプ

Gウェーブ フロアワイパープロ 本体 Mタイプ - ユニ・チャーム
(1件のレビュー)

幅広の軽量設計なので、滑らせるように楽に床の拭き掃除ができます。
約70万本の毛足の長いウェーブファイバーが、平らな場所や床の溝などの汚れも絡め取ります。
中高の凹凸カーブヘッドにより、シートの設置面全部を使ってゴミやダストをしっかりキャッチします。

用途フローリング、ビニール床、畳、電化製品、家具、戸棚、壁、天井などの清掃。トラスコ品番125-8765質量(g)648寸法(幅W×長さL)(mm)490×1350材質(ヘッド)ABS樹脂、ポリオレフィン、ポリアセタール、EVA材質(取手)ポリオレフィンパイプ材質(パイプ)アルミ、ポリアセタール繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2628947346736
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26289473
2020-10-24
用途: 家庭用
農・林・水産業

廊下の掃除が一往復ですむ。
もっと早く 買えばよかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする