コンプレス

コンプレス - フルタ電機

洗浄後の水切りなどは断然省エネです。廃油の発生が無く、環境にも優しいです。インバーター制御で風量制御が容易です。

用途
押出成形ラインや乾燥ラインでの連続低圧エアブローに。
加工ラインや洗浄ラインの断続低圧エアブローに。
電源(V)三相200出力(kW)1.5仕様50/60Hz兼用トラスコ品番114-7880質量(kg)85使用温度範囲(℃)-10~40吐出口径(mm)50使用周囲標高(m)1000以下使用環境湿度(%)90以下適合ホースTB-5062-5(別売)標準消費電力料金(50Hz)23.6円/h内容量1台
注意
※酸、アルカリなどの腐食性ガス、可燃性、爆発性ガスは吸込めません。
※ご使用には本体と専用ノズルをつなぐ耐圧ホースが必要です。
※内径50Φの耐圧ホースを長さ7m以内でご使用ください。
※電源接続工事が必要な商品です。電気工事については別途工事業者様にお問い合わせください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26289568CLB15350
オープン
507,998
558,798(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする