EARTH MAN
S-Link 14.4V充電ジグソー(本体のみ)
木材・軟鉄板が切れる
無段変速
ブレーキ付
ワンタッチブレード交換
オービタル機構
傾斜切断
用途
木材・プラスチックの切断に、軟鉄板などの切断に、傾斜切断に
セット内容
オービタルジグソー本体×1、ジグソーブレードBタイプ(木工用)×1、ジグソーブレードBタイプ(鉄工用)×1、平行定規×1、六角棒レンチ×1、平行定規固定ネジ×2、バネ×2、収納袋×1
質量(kg)
約1.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約220×70×185
モーター電圧(V)
DC14.4
傾斜角度(°)
左右0~45
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク数(min
-1
[回/分])
バッテリー電圧(V)
ストローク幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26286217
JSW-144LiAX
約0~2200(無段変速)
14.4
約18
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
14.4v S-Linkシリーズ紹介
参考になった
参考になった