S-Link 14.4Vマルチサンディングカットソー(本体のみ)

S-Link 14.4Vマルチサンディングカットソー(本体のみ) - EARTH MANS-Link 14.4Vマルチサンディングカットソー(本体のみ) - EARTH MANS-Link 14.4Vマルチサンディングカットソー(本体のみ) - EARTH MANS-Link 14.4Vマルチサンディングカットソー(本体のみ) - EARTH MANS-Link 14.4Vマルチサンディングカットソー(本体のみ) - EARTH MANS-Link 14.4Vマルチサンディングカットソー(本体のみ) - EARTH MANS-Link 14.4Vマルチサンディングカットソー(本体のみ) - EARTH MAN

OISマーク付先端パーツ(市販品)取り付け可能。
先端パーツの取り付け角度調整可能(約30°毎)。

用途木材の中抜き切断・軟鉄材などの面一切断に、木材・塩ビのきわ切りに、コーナーなどのサンディングに振動数(min-1)約14000モーター電圧(V)DC14.4振動角度(°)約3.2セット内容マルチサンディングカットソー本体×1、カットソー鉄工用×1、カットソー木工用×1、カットソー木工・塩ビきわ切り用×1、サンディングパッド×1、サンディングペーパー#60/#80/#120×各1、六角棒レンチ(5mm)×1、収納袋×1質量(kg)約0.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約265×62×90騒音値(dB)約80/m切込深さ(mm)(目安)木材:約20/鉄工(軟鉄):約3バッテリー電圧(V)14.4作業量(目安)【1充電当たり】約25分(木材サンディング時)/約180本(#12×50mm丸釘切断時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26286226MSC-144LiAX
オープン
6,898
7,588(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

14.4v S-Linkシリーズ紹介
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする