S-Link 14.4V充電丸鋸(本体のみ)

S-Link 14.4V充電丸鋸(本体のみ) - EARTH MANS-Link 14.4V充電丸鋸(本体のみ) - EARTH MANS-Link 14.4V充電丸鋸(本体のみ) - EARTH MANS-Link 14.4V充電丸鋸(本体のみ) - EARTH MANS-Link 14.4V充電丸鋸(本体のみ) - EARTH MANS-Link 14.4V充電丸鋸(本体のみ) - EARTH MANS-Link 14.4V充電丸鋸(本体のみ) - EARTH MAN
(2件のレビュー)

2×4材切断可能!

用途木材・合板の切断に使用可能ノコ刃外径(mm)100~110(内径20/木工用)モーター電圧(V)DC14.4チップソー外径(Φmm)110回転数(min-1[r.p.m])約1900チップソー内径(Φmm)20セット内容電気丸のこ本体×1、チップソー(のこ刃)×1※本体取付済、平行定規×1、六角棒レンチ(4mm)×1※本体後部に収納されています。、収納袋×1質量(kg)約1.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×174×200刃数(p)30最大切込深さ(mm)約39バッテリー電圧(V)14.4チップソー厚さ(mm)1.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26286235DM-144LiAX
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

14.4v S-Linkシリーズ紹介
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26286235
2021-03-14
用途: DAYで軽キャンを作成しています。
その他業種

今まで145Cmの電動丸のこを使用していました。
今回、EARTH MAN社の充電式丸のこを購入しました。
小型でパワーも有り十分満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 26286235
2020-07-10
用途: 日曜大工で使用
農・林・水産業

意外とコンパクトでした。日曜大工程度では十分な感じです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする