S-Link 14.4V充電サンダー(本体のみ)

S-Link 14.4V充電サンダー(本体のみ) - EARTH MANS-Link 14.4V充電サンダー(本体のみ) - EARTH MANS-Link 14.4V充電サンダー(本体のみ) - EARTH MANS-Link 14.4V充電サンダー(本体のみ) - EARTH MANS-Link 14.4V充電サンダー(本体のみ) - EARTH MANS-Link 14.4V充電サンダー(本体のみ) - EARTH MANS-Link 14.4V充電サンダー(本体のみ) - EARTH MAN
(3件のレビュー)

吸じん機能+ダストバッグ付研磨粉を吸じんしてクリーンな作業!
オービタル機構。面ファスナー式サンディングペーパー。

用途木材の表面仕上げに、木材・金属のコーナーや狭い所のサンディングに無負荷回転数(min-1[r.p.m])約9000モーター電圧(V)DC14.4セット内容コーナーサンダー本体×1、ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180×各1枚)、収納袋×1長さ(mm)約230幅(mm)約100質量(kg)約0.8高さ(mm)約157電圧(V)14.4パッド寸法(mm)100ストローク数(min-1[回/分])約18000オービットダイヤ(mm)約1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26286244CSD-144LiAX
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

14.4v S-Linkシリーズ紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26286244
2023-03-05
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

想像していたより、良好な仕上がりになり、満足できる状態です。

2021-09-17
用途: DIY
飲食業

女性でも使い方も説明書いらないくらい簡単で 本体も軽くて良いです
DIYで使うには十分でした

対象商品 : 26286244
2020-10-15
用途: 塗装作業
不動産業

軽くて使いやすかった。素人の方でもわかる説明書も良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする