EARTH MAN
S-Link 14.4V充電ブロワ(本体のみ)
(1件のレビュー)
吹き飛ばし&吸い込みの1台2役。
用途
機械・作業場等での吹き飛ばし清掃に、ほこり・木粉の吸い込み清掃に
風量(m
3
/min)
(最大)約1.7
モーター電圧(V)
DC14.4
セット内容
ブロワ本体×1、ノズル×1、ダストバッグ×1、収納袋×1
長さ(mm)
500
幅(mm)
150
質量(kg)
約1.1(ノズル含む)
高さ(mm)
180(ノズル含む)
電圧(V)
14.4
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
(最大/変速式)約13500
風圧(kPa)
(最大)約3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26286253
BW-144LiAX
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
14.4v S-Linkシリーズ紹介
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった