曜日別特売

ミニランマ

ミニランマ - Rakuda(ラクダ/清水製作所)ミニランマ - Rakuda(ラクダ/清水製作所)ミニランマ - Rakuda(ラクダ/清水製作所)
(4件のレビュー)

狭い場所での土の突き固め作業に便利です。
従来品ランマでは作業できなかった、140Φ以下の小さな穴にも使用できます(先端パットの大きさ70Φ)。

用途
フェンスやカーポート等の支柱の基礎部分の突き固めに。
アスファルトコア抜き(穴径100Φ前後)試験後の穴埋め時に。
水道・ガス・電気の配管埋設工事の土固めに(特に管の周囲の狭い隙間まで締め固めできます)。
幅の狭いU字溝(90mm幅等)の敷設の地固めに。
その他、あらゆる土砂敷石、土等の固め作業に。
適合機種
【マキタ 電動ハンマ】 8500N / 8500NP / 8500NTP / HM0801 / HM0810 / HM0810T / HM0811 / HM0821 / HM0830
【マキタ ハンマドリル】 8038N / 8700B / 8700N / 8800N / HR3511 / HR3520 / HR3530 / HR3811 / HR3811P / HR3850 / HR4030C
【日立 電動ハンマ】 PH-40C / PH-40E / PH-40F / PH-45 / H-41 / H-41E / H-41SA / H-41SA2 / H-41SA2(S) / H-41SX / H-45 / H-45SR
【日立 ハンマドリル】 PR-25B / PR-38E / PR-50 / DH-35 / DH-36DSA / DH-38SA / DH-38SS / DH-38YC / DH-40SA / DH-40SC / DH-40SR / DH-42 / DH-45SA
【リョービ コンクリートハンマ】 CH-410 / CH-410A / CH-420 / CH-420A / CH-425 / CH-430 / CH-460 / CH-461 / CH-462 / CH-465 / CH-465A / CH-470
【リョービ ハンマドリル】 ED-250A / ED-350 / ED-380 / ED-380A / ED-381A / ED-382 / ED-382A / ED-382NA / ED-382NPA / ED-383 / ED-383N
【ボッシュ 電動ハンマ】 GSH388X / GSH5X / GSH388X
【ヒルティ 電動ハンマ】 TE500-X
シャンク形状六角軸17H内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
262896471015370Φ×280
9,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
262896561015470Φ×510
12,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26289656
2022-04-28
用途: アスファルト舗装の試験孔埋め
建設業・工事業

ハンマードリルは昔からあったのに、何故今までこのような商品が開発されなかったのか不思議です。非常に便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 26289656
2021-11-09
用途: 舗装後のコアー採取後の舗装材料での埋戻し
道路建設株式会社建設業・工事業

深さが35cmある舗装をコアー採取後 電動ピックと接続して数回にわたり突き固め、通常人力施工と比較出来ないくらいスピードがあり締固め度も申し分ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 26289647
2021-07-20
用途: 耐火壁補修
永大産業株式会社製造業

耐火壁の補修粘土の壁面ならしに使用しています。セール日を利用し割安で入手できました。

対象商品 : 26289656
2019-01-19
用途: カーポートの柱基礎下地固め
サービス業

今回は510㎜で深い所の下地固めがとても楽にできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする