曜日別特売

SDSplus 快速スクレーパー ショート

SDSplus 快速スクレーパー ショート - Mokuba(小山刃物製作所)SDSplus 快速スクレーパー ショート - Mokuba(小山刃物製作所)
(1件のレビュー)

【狭い場所での作業に最適!! ショートタイプ(全長205mm)新登場!!】
短い全長で取り回しが良く、打撃力が向上!
壁ぎわ、柱周り、立ち上がり部、階段周りなど、狭い場所での作業に適しています。
替刃式のため、4種類の替刃(別売)と取り換え可能!

用途
Pタイル・クッションフロア・長尺シートの張替作業に。
屋上の防水材の張替に。
軸径(Φmm)15全長(mm)205シャンク形状SDS-plus質量(g)362刃幅(mm)80刃渡り(mm)110内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26289683B-69
8,560
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26289683
2023-04-15
用途: 塗膜防水撤去時
株式会社二宮防水建設業・工事業

探してた道具が手に入りスムーズに作業が進んで満足してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする