イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
洗浄剤 バイオソープ
手についた油汚れ等の洗浄(手洗い用液状石けん/化粧品グレード)
生分解性のスクラブ粒子が、指紋に深く入り込んだ頑固な油汚れを簡単に落とします。
手肌にやさしい弱酸性から中性タイプです。
用途
手に付いた頑固な油汚れの洗浄。
タイプ
液体
液性
弱酸性~中性
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27916316
527
1セット(2.5kg×6本)
本体
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27916325
529
1個(16kg)
詰替用
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください