アンティークレジンポット

アンティークレジンポット - 大樹トレーシング
(2件のレビュー)

レジンと陶土70%の自然素材プランター、手作業の絵付けで多彩な色合いです。
ファイバーグラスプランターや陶器鉢、テラコッタのような高い質感を出しながら住持プランターに近い軽さと適度な厚みを持ち、われにくくてしかも長持ちします。
樹脂の鉢と陶器鉢、テラコッタなどの良いところばかりを集めたような園芸用鉢です。

寸法(Φ×高さH)(mm)350×280RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26289823ARS3-07M+35
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: ◆薔薇苗の鉢として

◆当家の庭で薔薇の株を育てていますが、庭の景観デザインや模様替え、咲いている株のレイアウト等の目的のため、鉢植えを基本としています。花を引立てるデザインの鉢も保有したく求めました。希望どおりの外観で大変満足しております。

対象商品 : 26289823
2022-07-14
用途: 大型の寄せ植え
有限会社フィールドコート不動産業

花いろが映える色が良いです。軽いので、移動が楽です。耐久性は、使って見ないとわかりませんね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする