曜日別特売

鹿沼土普通

鹿沼土普通 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)鹿沼土普通 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)
(2件のレビュー)

サツキ・シャクナゲ・オモト・東洋ラン等の植え替えに。 通気性・保水性に優れています。乾燥処理済みのため安心して使用できます。

寸法(mm)280×180×45
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26290033-1袋(2L)
オープン
199
219(税込)
当日出荷
26290049-1袋(5L)
オープン
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26290049
2025-05-05
用途: 植え付け
サービス業

大袋は扱いにくいので、ちょうど良い量で、使いやすいです。お値段もリーズナブルだと思います。

対象商品 : 26290033
2020-12-10
用途: あじさい用
その他業種

アジサイ用に購入しました。
チェッカーベリーの株元にもいれて飾ったりしています。
少量しか要らないのでこれで十分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする