軽石中粒

軽石中粒 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)
(2件のレビュー)

多孔質で鉢底石や鉢植えの水はけ改善の土壌づくりに。 保水性・通気性に優れています。水はけ改善の土壌として使用します。

寸法(mm)280×180×45内容量1袋(2L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26290189-
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26290189
2025-07-17
用途: 鉢底石に
株式会社 美昌不動産業

めっちゃイイ!
鉢底石に使用しましたが粒が綺麗に揃っていて、不順物は殆ど入っていない。こちらで購入した他の軽石は3割近く普通の小さな石が入っていて取り除くのが大変でした。

1が参考にしています
対象商品 : 26290189
2022-09-17
用途: 小鉢用に
その他業種

モノタロウの10L鉢底石は粒が大きいので大きいサイズの鉢には良いのですが3号、4号、5号くらいのポットにはこちらの方が使いやすいです。これは常備しておきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする