曜日別特売

カクマルパチット蛇口

カクマルパチット蛇口 - タカギ
(1件のレビュー)

カクマルパチット蛇口(FJ)
蛇口に取り付ければ、ホースの取り外しがワンタッチに!取付られる蛇口は角丸蛇口、横水栓(蛇口径14-20mm)、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口径14-20mm)。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。

適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21質量(g)101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×50×188内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26290444G148FJ
1,550
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26290444
2019-02-16
用途: 庭の水道蛇口とホースを繋ぐ
加藤駐車場不動産業

水が漏るようになったので買い換えました。蛇口に接続するのが思っていた以上にきつく、サイズを間違えて購入したかと思うほどでしたが、説明書にもきつい由書かれていてました。再度やり直してうまくはまりました。水漏れもなく快適に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする