メタリックキモチシャワピタWT

メタリックキモチシャワピタWT - タカギ

キモチイイシャワーのメッキタイプが新登場。工具不要で取付簡単です。水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプで、手元でお湯の止水もON/OFFで切り替えられます。約0.3mmの細い水流と均等配列した高密度なやわらかい肌あたりで、頭全体をしっかりやさしく包みこむ水幅ワイドなシャワーです。

質量(g)204寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×68×281内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26290539JSB022M
2,945
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする