空気を含んだマイクロバブルシャワーの心地よいシャワーヘッドです。水にバブルが含まれるとこにより、気泡径0.001mm未満の超微細泡を発生させます。浴び心地はそのままで約40%(メーカー比)の節水効果もあります。取り付けは工具不要で簡単です。(使用環境によって共振音が発生する場合があります。airスイッチをOFFにすることで共振音はが減少します。※OFFにすると気泡の発生も減少します。)
他のサイトで、比較分析されたものがあり、評価が高かったので、購入しました。ただ、中心から水が出ず、ドーナツ形にしかシャワーを浴びることができません。なので、流したいところに中心を持って行くと、その周囲しか、流すことができず、少々ストレスが溜まります。
泥などの汚れにシャワーが必要だったので取り付けました。