日動電工
2号コネクタ
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質
硬質塩化ビニル
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
呼び
寸法B(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26291668
2K16WHW
ホワイト
50
16
30
22.4
¥
150
¥
90
¥
99
(税込)
当日出荷
26291704
2K22WHW
ホワイト
54
22
30
26.5
¥
180
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
26291747
2K28WHW
ホワイト
64
28
41
34.6
¥
340
¥
198
¥
218
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26291756
2K36WHW
ホワイト
68
36
50
42.6
¥
530
¥
308
¥
339
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26291765
2K42WHW
ホワイト
94
42
57
48.7
¥
690
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
26291774
2K54WHW
ホワイト
97
54
70
60.8
¥
1,330
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26291783
2K70WHW
ホワイト
110
70
86
76.8
¥
2,060
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26291799
2K82WHW
ホワイト
113
82
101
89.8
¥
3,660
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26291607
2K14GHW
グレー
44
14
30
18.4
¥
95
取扱い終了
返品不可
26291616
2K14JHW
アイボリー
44
14
30
18.4
¥
95
取扱い終了
返品不可
26291625
2K14WHW
ホワイト
44
14
30
18.4
¥
95
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください