曜日別特売

伸縮カップリング

伸縮カップリング - 日動電工伸縮カップリング - 日動電工

高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。

材質硬質塩化ビニル(高耐候性の樹脂ではありません)内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び
寸法l(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
262918873C16GHWグレー105164022.7
250
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
262918963C16JHWアイボリー105164022.7
250
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
262919233C22GHWグレー130225026.8
310
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
262919393C22JHWアイボリー130225026.8
310
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
262919663C28GHWグレー160287034.9
630
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
262919753C28JHWアイボリー160287034.9
630
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
262920093C36GHWグレー175368043
890
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
262920183C36JHWアイボリー175368043
890
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
262920453C42GHWグレー205429049.1
1,200
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
262920543C42JHWアイボリー205429049.1
1,200
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
262920883C54GHWグレー2455411061.2
1,940
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
262920973C54JHWアイボリー2455411061.2
1,940
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
262921243C70GHWグレー2807013077.2
2,660
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
262921333C70JHWアイボリー2807013077.2
2,660
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
262921673C82GHWグレー3008214590.2
4,710
2,698
2,968(税込)
32日以内出荷
返品不可
262921763C82JHWアイボリー3008214590.2
4,710
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
262918783C16DHWダークブルー105164022.7
160
取扱い終了
返品不可
262919053C16WHWホワイト105164022.7
160
取扱い終了
返品不可
262919143C22DHWダークブルー130225026.8
200
取扱い終了
返品不可
262919483C22WHWホワイト130225026.8
200
取扱い終了
返品不可
262919573C28DHWダークブルー160287034.9
410
取扱い終了
返品不可
262919843C28WHWホワイト160287034.9
410
取扱い終了
返品不可
262919933C36DHWダークブルー175368043
580
取扱い終了
返品不可
262920273C36WHWホワイト175368043
580
取扱い終了
返品不可
262920363C42DHWダークブルー205429049.1
790
取扱い終了
返品不可
262920633C42WHWホワイト205429049.1
790
取扱い終了
返品不可
262920793C54DHWダークブルー2455411061.2
1,270
取扱い終了
返品不可
262921063C54WHWホワイト2455411061.2
1,270
取扱い終了
返品不可
262921153C70DHWダークブルー2807013077.2
1,750
取扱い終了
返品不可
262921493C70WHWホワイト2807013077.2
1,750
取扱い終了
返品不可
262921583C82DHWダークブルー3008214590.2
3,100
取扱い終了
返品不可
262921853C82WHWホワイト3008214590.2
3,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする