日動電工
ビニルキャップ【クーラー用】
空調機配管の壁貫通口に取付け、雨風の入り込みを防ぎます。
内容量
1個
注意
※ビニルキャップは施工時に開放してください。
※種類150は色味が異なります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
材質
種類
寸法L(mm)
内径×外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26293016
AC67
VE70
ポリプロピレン
67
44
67×76
¥
460
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
返品不可
26293025
AC75
SU75
ABS
75
45
75×80
¥
910
¥
769
¥
846
(税込)
翌日出荷
返品不可
26292998
AC50
SU50
ポリプロピレン
50
47
50×54
¥
260
取扱い終了
返品不可
代替品有
26292955
AC100
SU100
ABS
100
45
100×106
¥
880
取扱い終了
返品不可
26292964
AC107I
SU100
ABS
107(内)
50
107×114
¥
900
取扱い終了
返品不可
26292973
AC107O
VU100
ABS
107(外)
50
107×114
¥
990
取扱い終了
返品不可
26292989
AC150
VU150
ABS
150
77.5
154×165
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
26293007
AC56
VU50
ポリプロピレン
56
47
56×60
¥
300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください