日動電工
リード端子
地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
各種サイズをご用意しています。
寸法L(mm)
90
質量(g)
308
種類
Φ16用
寸法D(Φmm)
16
リード線
38mm
2
×500mm
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26293488
B16
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください