ベンチレーターキャップ低圧損タイプ

ベンチレーターキャップ低圧損タイプ - 日動電工

メッシュが取外せ、メンテナンスが容易なキャップです。
前面開口部より防虫網が取外せ、メンテナンスが容易にできます。
ホワイトからダークグレーまで10色の色調から選べます。
材質は耐候性に優れたASA樹脂です。
雨水の浸入を防ぐための止水板が付いています。

材質本体/ASA、メッシュ/SUS304内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
適合管
内径×外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26293883BRC100FW-TΦ100用オフホワイト130986529SU100・VP100100×106・100×114
1,650
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
26293908BRC100LB-TΦ100用ライトブラウン130986529SU100・VP100100×106・100×114
1,650
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
26293944BRC150FW-TΦ150用オフホワイト1881499439LP150150×156
2,120
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
26293969BRC150LB-TΦ150用ライトブラウン1881499439LP150150×156
2,120
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
26293865BRC100DJ-TΦ100用アイボリー130986529SU100・VP100100×106・100×114
1,650
取扱い終了
返品不可
26293926BRC150DJ-TΦ150用アイボリー1881499439LP150150×156
2,120
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする