日動電工
鳥害用風車
反射シールと風車で鳥を寄せ付けません。
腕金や鉄塔アングルにも取付けできる鳥害対策品です。
微風でもよく回ります。
羽に反射シールを貼っており、太陽光を反射して鳥を近づけさせません。
色
黄色
寸法A(mm)
320
寸法B(mm)
195
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26299219
L-195N
大L=195
330
オープン
取扱い終了
返品不可
26305354
S-195N
小L=195
220
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください