カチコネユニバーサル

カチコネユニバーサル - 日動電工カチコネユニバーサル - 日動電工カチコネユニバーサル - 日動電工カチコネユニバーサル - 日動電工カチコネユニバーサル - 日動電工カチコネユニバーサル - 日動電工カチコネユニバーサル - 日動電工カチコネユニバーサル - 日動電工

何通りもの組み合わせが可能です。
1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。
コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。

材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべタッピン(SUS)4.0×16(2本)適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
適合電線管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26299228LB16ZGHWグレー16VE管16
870
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
26299237LB16ZJHWアイボリー16VE管16
870
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
26299246LB16ZWHWホワイト16VE管16
870
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
26299255LB22ZGHWグレー22VE管22
910
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
26299264LB22ZJHWアイボリー22VE管22
910
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
26299273LB22ZWHWホワイト22VE管22
910
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
26299359LL16ZGHWグレー16VE管16
870
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
26299368LL16ZJHWアイボリー16VE管16
870
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
26299377LL16ZWHWホワイト16VE管16
870
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
26299386LL22ZGHWグレー22VE管22
910
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
26299395LL22ZJHWアイボリー22VE管22
910
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
26299404LL22ZWHWホワイト22VE管22
910
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする