日動電工
露出用ユニバーサルボックス
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質
硬質塩化ビニル
付属品
脱落防止なべM4×15(4本)
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
種類
適合電線管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26299289
LB28GHW
グレー
LB28
VE管28
¥
2,330
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26299298
LB28JHW
アイボリー
LB28
VE管28
¥
2,330
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26299413
LL28GHW
グレー
LL28
VE管28
¥
2,330
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26299429
LL28JHW
アイボリー
LL28
VE管28
¥
2,330
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26299307
LB28WHW
ホワイト
LB28
VE管28
¥
1,750
取扱い終了
返品不可
26299316
LB36GHW
グレー
LB36
VE管36
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
26299325
LB36JHW
アイボリー
LB36
VE管36
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
26299334
LB42GHW
グレー
LB42
VE管42
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
26299343
LB42JHW
アイボリー
LB42
VE管42
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
26299438
LL28WHW
ホワイト
LL28
VE管28
¥
1,750
取扱い終了
返品不可
26299447
LL36GHW
グレー
LL36
VE管36
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
26299456
LL36JHW
アイボリー
LL36
VE管36
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
26299465
LL42GHW
グレー
LL42
VE管42
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
26299474
LL42JHW
アイボリー
LL42
VE管42
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください