日動電工
埋設表示シート通信ケーブル用
表示内容
危険注意この下に重要通信ケーブルあり。
幅(mm)
150
色
赤
種類
通信ケーブル用
長さ(m)
50
文字色
黒
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
折込
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26300409
ND-WC
1個
W(2倍)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26300323
ND-SC
1巻
S
オープン
取扱い終了
返品不可
26300375
ND-TC
1個
3.5倍
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください