日動電工
埋設標識シート高圧電力用
幅(mm)
150
色
橙
種類
高圧電力用
長さ(m)
50
文字色
赤
表示内容
危険注意この下に高圧電力ケーブルあり。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
折込
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26300418
ND-WH
W(2倍)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26300339
ND-SH
S
オープン
取扱い終了
返品不可
26300384
ND-TH
3.5倍
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください