日動電工
埋設シート弱電ケーブル用
幅(mm)
150
色
赤
種類
弱電ケーブル用
長さ(m)
50
文字色
黒
表示内容
危険注意この下に弱電ケーブルあり。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
折込
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26300436
ND-WS
W(2倍)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26300357
ND-SS
S
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください