日動電工
パイプスペーサー
壁面などに配管を行なう場合、パイプスペーサーで固定するとパイプを曲げずに接続ができます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質
硬質塩化ビニル
付属品
トラスタッピン(SUS)4.0×12(2本)
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26304417
PS1622GHW
75×20×12.5
グレー
16・22兼用
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26304426
PS1622JHW
75×20×12.5
アイボリー
16・22兼用
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26304435
PS2836GHW
100×20×12.5
グレー
28・36兼用
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26304444
PS2836JHW
100×20×12.5
アイボリー
28・36兼用
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください