配ボックス薄型[Cシリーズ]

配ボックス薄型[Cシリーズ] - 日動電工配ボックス薄型[Cシリーズ] - 日動電工配ボックス薄型[Cシリーズ] - 日動電工配ボックス薄型[Cシリーズ] - 日動電工

深さ27mmの薄型。
前から取付けられ、CD管・PFS管の直接配管ができます。
16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。
前から配管で背面スペースに関係なく直接配管ができます。
場所を取らない深さ27mmの薄型仕様!
底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
見やすいポジション表示。底面にセンタマーク、側面に胴縁用(12mm)マークを設けました。

付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)(4個用×8本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用・4個用×2本)材質硬質塩化ビニル
注意
※4個用の中心にはセパレートが付きません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種類
側面ノック数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26306009SM27C1箱(100個)1個用16用ノック×5個
12,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
26306018SM27C21箱(10個)2個用16用ノック×7個
4,100
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
26306027SM27C31箱(10個)3個用16用ノック×9個
10,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
26306036SM27C41箱(10個)4個用16用ノック×11個
18,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする